Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 225 Maus und Tastatur (kabelgebunden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 225 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 225 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
HP 225 Maus und Tastatur (kabelgebunden)
Artikel-Nr.:
     C2572-286J4AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     286J4AA#ABB
EAN/GTIN:
     195161434068
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Hohe Produktivität – den ganzen Tag
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Maus und Ihre Tastatur verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, Produkte zu entwerfen, die bequem zu nutzen sind, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
138 x 436 x 20.5 mm
Tastaturgewicht:
470 g
Produktabmessungen (B x T x H):
112 x 63 x 36 mm
Mausgewicht:
80 g
Gewicht:
470 g
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.