Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
HP OneShred 8CC Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 68 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-2801
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2801
EAN/GTIN:
     4030152028016
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
416 mm
Gewicht:
4300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
200 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
1.2 A
Stromsparmodus:
Ja
Aktenvernichter Typ:
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite:
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern:
Ja
Papierschredder:
Ja
Kreditkartenschredder:
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern:
Ja
Aktenvernichter Größe:
5 mm
Korbvolumen:
2515 l
Anti-Stau-Mechanismus:
Ja
Ausziehbarer Behälter:
Ja
Geräuschpegel:
68 dB
Steuerung:
Tasten
Aktenvernichter Geschwindigkeit:
1800 mm/min
Aktenvernichter Kapazität:
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier):
P-5
Arbeitszyklus:
4 min
Autostop bei Papierstau:
Ja
Überhitzungsschutz:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
Ablängen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Reisswolf, Schredder, Shredder, großmengen shredder, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.