Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125 Kabelgebundene Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
HP 125 Kabelgebundene Tastatur
Artikel-Nr.:
     2218-HP266C9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     266C9AA#ABB
EAN/GTIN:
     195161410079
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Hohe Produktivität – den ganzen Tag
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Tastatur verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, eine Tastatur zu entwerfen, die bequem zu nutzen ist, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
63 x 112 x 36 mm
Tastaturgewicht:
80 g
Gewicht:
80 g
Tiefe:
138 mm
Höhe:
20.5 mm
Breite:
436 mm
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Verpackungsbreite:
453 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
440
pro Stück
€ 13,00*
ab € 11,66*
€ 16,38*
2 Tage
94
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,04*
€ 18,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 18,73*
1 Tag
43
pro Stück
€ 10,00*
ab € 14,71*
€ 20,57*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.