Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP T1000 NVIDIA 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP T1000 NVIDIA 4 GB GDDR6
HP T1000 NVIDIA 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     8246N-20X22AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20X22AA
EAN/GTIN:
     195122692186
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Tiefe:
156 mm
Höhe:
69 mm
Verpackungsbreite:
653 mm
Verpackungstiefe:
251 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
340 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
160 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
T1000
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
896
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Stromverbrauch (max.):
50 W
DirectX-Version:
12.0
Shader Model-Version:
5.1
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Höhe der Halterung:
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots:
1
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
4
DisplayPorts-Version:
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,40*
€ 328,07*
1 Tag
12
pro Stück
€ 9,50*
ab € 296,41*
€ 328,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,67*
€ 353,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 337,77*
€ 373,00*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 367,10*
€ 404,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,07*
€ 390,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.