Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
HP Prelude Pro 15,6 Zoll Recycled Topload-Tasche
Artikel-Nr.:
     C2572-1X645AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1X645AA
EAN/GTIN:
     194850442315
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Zweckmäßigkeit trifft auf Design
Bewältigen Sie Ihren Arbeitsweg mit einer eleganten und robusten Topload-Tasche mit umweltbewusstem Design dank recyceltem Stoff[1]. Die HP Prelude Pro Recycle-Topload-Tasche bietet Sicherheitsfunktionen, damit Sie Ihre Geräte in aller Ruhe von zu Hause zum Arbeitsplatz und an alle anderen Orte transportieren können.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
285.7 mm
Tiefe:
69.8 mm
Höhe:
406.4 mm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: hp notebooktasche schwarz 15 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.