Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C to HDMI 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C to HDMI 2.0
HP USB-C to HDMI 2.0
Artikel-Nr.:
     C2572-1WC36AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1WC36AA
EAN/GTIN:
     190781926740
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Collaborate on the fly in conference rooms, team rooms, and more when your project your notebook or mobile device’s high-definition video and audio content to an external display, TV or projector with the HP USB-C to HDMI 2.0 Adapter.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
111.2 mm
Tiefe:
44.2 mm
Höhe:
17.1 mm
Gewicht:
31 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.