Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z Turbo Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 MLC NVMe
HP Z Turbo Drive M.2 512 GB PCI Express 3.0 MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C2572-1PD51AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1PD51AA
EAN/GTIN:
     190781704287
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Super charge your productivity and creativity and optimize your HP Workstation workflows with the HP Z Turbo Drive MLC G4 SSD, which delivers up to 6x the read performance of traditional SSDs at a cost that’s remarkably similar.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Speichertyp:
MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Kompatible Produkte:
Z8 G4
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.