Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 635 Wireless-Maus für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     C2572-1D0K2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1D0K2AA
EAN/GTIN:
     195122270773
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Maus, die zu allem bereit ist
Unterwegs. Im Büro. Mit einem Gerät oder mit vielen Geräten. Unabhängig von Ihrer Arbeitsweise und Ihren Projekten – diese Maus ist zu allem bereit. Diese bequem zu nutzende und anhand von programmierbaren Tasten anpassbare Maus umfasst auch Bluetooth® Konnektivität für höhere Flexibilität.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
55.8 mm
Verpackungshöhe:
164 mm
Paketgewicht:
320 g
Breite:
57.1 mm
Tiefe:
36.2 mm
Höhe:
102.1 mm
Gewicht:
80 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Lebensdauer der Batterie:
12 Monat( e)
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
195122270780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.