Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
Artikel-Nr.:
     C2572-1AS86A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1AS86A
EAN/GTIN:
     192545379267
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Teile den Augenblick mit Sofortdruck von Fotos im Format 5 x 7,6 cm über dein Smartphone. Verbinde einfach Smartphones mit deinem HP Sprocket, damit jeder die Fotos von deinen Erlebnissen drucken und ansehen kann.[1] Erlebe lustige Momente mit einer faszinierenden App noch einmal.[2]
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Bluetooth:
Ja
Energiequelle:
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
32 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
550 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Drucktechnologie:
ZINK (Zero ink)
Maximale Auflösung:
313 x 400 DPI
Randloser Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm):
40 s
Maximale Druckgröße:
2" x 3" (5x7.6 cm)
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Thailand
HP-Segment:
Haus
Breite:
80 mm
Tiefe:
117.5 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
172 g
Gesamte Papierkapazität:
10 Blätter
Maximale Papierkapazität:
10 Blätter
Garantiekarte:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
270 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.