Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop-Mini doppelte VESA-Hülle v3 mit PSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop-Mini doppelte VESA-Hülle v3 mit PSH
HP Desktop-Mini doppelte VESA-Hülle v3 mit PSH
HP Desktop-Mini doppelte VESA-Hülle v3 mit PSH
Artikel-Nr.:
     C2572-13L68AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L68AA
EAN/GTIN:
     194850902697
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
hp mini-pc
Setzen Sie Ihren HP Desktop Mini PC in die HP Desktop Mini Dual VESA-Hülle v3 mit PSH ein und bringen Sie ihn mit oder ohne Erweiterungsmodul[1] hinter Ihrem Display an, montieren Sie die Lösung an der Wand und befestigen Sie sie mit der integrierten Sicherheitshalterung und dem optionalen HP Ultra-Slim Kabelschloss.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400/405 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini, HP EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800/805 Desktop Mini.
VESA-Halterung:
Ja
UNSPSC-Code:
43211612
Gewicht:
185 g
Breite:
163.3 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
404.5 mm
Weitere Suchbegriffe: mini pc, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.