Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort Port Flex IO v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort Port Flex IO v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
HP DisplayPort Port Flex IO v2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C2572-13L54AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L54AA
EAN/GTIN:
     194850902475
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mini-PC
MiniPC
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Ausgangsschnittstelle:
DisplayPort
Breite:
41.8 mm
Tiefe:
39 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
11.5 g
Weitere Suchbegriffe: Nettop, adapter displayport, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.