Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
HP Engage Flex Pro Retail System SFF Bundle i5-8500 3 GHz
Artikel-Nr.:
     C2572-12V09EA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     12V09EA#ABB
EAN/GTIN:
     195122624125
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-8500
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
6
Prozessor-Taktfrequenz:
3 GHz
Prozessor-Cache:
9 MB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,20*
€ 1.541,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,19*
€ 1.528,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,70*
€ 1.469,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,56*
€ 1.432,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,53*
€ 1.389,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.