Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatvitrine quer B1790xH1070xT100mm magnethaftend, Rahmen silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild 926250L
Artikelbild 926250L
Detailansicht 1 926250L
Artikel-Nr.:
     C2567-926250L
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     926250L
EAN/GTIN:
     4024158792460
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Sichtfläche ausreichend für 24 x DIN A4 Hochformate Die Magnet- und Schreibtafel-Vitrine für den Außenbereich mit Klappflügel mit LED Beleuchtung 2 Standrohre Ø 76 / Länge 2500mm zum Einbetonieren, seitlich zu montieren Wetterfeste Aluminium Konstruktion aus verwindungsfreien Profilen mit formschönen gerundeten Eckverbindern, Eck- und Kantenradius 2,5 mm hoher Klappflügelkomfort, mit Gasdruckfeder nach oben öffnend (ca. 80°) und automatisch haltend Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas verschließbar mit 2 Hebelzylinderschlössern (inklusive Staubschutzschirm) magnethaftend und beschreibbar Höchster Brandschutz Höchster Unfallschutz EPDM-Anschlagdichtung zwischen Flügel und Rahmen Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen Beschlagen der Scheibe, Insektenschutz Oberfläche der Profile in silber eloxiert Beschriftungsblende / Überschrift nach Kundenvorlage 10 x Infotaschen blau A4 mit Kundenlogo
Weitere Suchbegriffe: Vitrine, Brandschutz, 1790x1070x100, Quer, Vitrinen, Standrohre, Led
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.637,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,44*
€ 3.518,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,90*
€ 3.465,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,77*
€ 3.301,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.704,16*
€ 3.217,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.637,74*
€ 3.138,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.