Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR888105 Herst.-Nr.: 888105 EAN/GTIN: 4024158192390 |
| |
|
| | |
| Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen • blendarme Frontfolie • UV-beständig, leicht zu reinigen Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich. Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend. Gibt es spezielle Anforderungen an unser Produkt Nennen Sie uns Ihre Wünsche! Made in Germany. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 rot ultradex, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Infotasche, Magnetisch, A4, 312x225, Rot, Infotaschen, Infotaschen Magnetisch, Infotaschen Selbstklebend, Selbstklebend, Infotaschen Adhäsiv, Adhäsiv, Infotaschen Adhäsiv Magnetisch, Adhäsiv Magnetisch, Überschriften, Fototaschen, Warninfotaschen, Taschen, Information, Ausschnitt, Tafelzubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 147,01* | € 184,14* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 148,66* | € 185,96* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 200,63* | € 249,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,8804* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|