Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke ...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Magnetische Infotaschen 312x225mm, A4, 05 rot, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 10 Farben • extra starke Haftkraft, r...
Adhäsiv-Magnetische Infotasche 2-fach Nutzen (Magnet und Adhäsiv) ohne Klebstoff halten zuverlässig auf fast allen glatten, festen und magnetischen Oberflächen kinderleichtes und rückstandloses ent...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 25 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Infotasche magnetisch mit Ausschnitt zum Schreiben 312x225mm, für DIN A4 hoch/quer, 05 rot, VE 1 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltief...
Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen. Die Ma...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 1 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke ...
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe Rahmen rot/gelb, VPE 1 St. 225B x 312H mm Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany. Abbildu...
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe Rahmen rot/weiß, VPE 1 Stück 225B x 312H mm Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany. Abbil...
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe Rahmen rot/gelb, VPE 25 St. 225B x 312H mm Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany.
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe 225Bx312H mm, 58 Rahmen rot/weiß, VPE 25 Stück Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany.
Warn-Infotasche, mit Signalfarbe Rahmen rot/gelb, VPE 5 St. 225B x 312H mm Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany.
Warn-Infotasche, A4, magnetisch 225B x 312H mm, 58 Rahmen rot/weiß, VPE 5 Stück Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von –30°C bis +120°C. Material: PET Made in Germany.
Der Dokumentenhalter aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der Aufbewahrung von Arbeitspapieren. Die Hüllen haben eine 4-er Lochung und können in einer Ri...
Mit den Magnetrahmen von Schäfer Shop Select haben Sie wahlweise die Möglichkeit DIN A4 Dokumente für Aushänge und Informationen oder überschriften an magnetischen Oberflächen zu befestigen. Die Ma...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...
Adhäsiv-Magnetische Infotasche 2-fach Nutzen (Magnet und Adhäsiv) ohne Klebstoff halten zuverlässig auf fast allen glatten, festen und magnetischen Oberflächen kinderleichtes und rückstandloses ent...
Adhäsiv-Magnetische Infotasche 2-fach Nutzen (Magnet und Adhäsiv) ohne Klebstoff halten zuverlässig auf fast allen glatten, festen und magnetischen Oberflächen kinderleichtes und rückstandloses ent...
Für Aushänge im Format DIN A4 2 Nutzen (Magnet und Adhäsiv) ohne Klebstoff halten zuverlässig auf fast allen glatten, festen und magnetischen Oberflächen kinderleichtes und rückstandloses entfernen...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Die magnetische Infotasche von Ultradex haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend oder auch die ADMA und die Glassicht. Die...