Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment 2-Ohr-Klemmen, EDELSTAHL W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-08190026035
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08190026035
EAN/GTIN:
     4250123116294
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.

Sortiment 1-Ohr-Klemmen, verzinkt W1
50 St. 5-7 mm>
50 St. 7-9 mm
40 St. 9-11 mm
30 St. 11-13mm
30 St. 13-15 mm
30 St. 14-17 mm
250 St. 15-18 mm
25 St. 17-20

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Sortiment
Bandbreite:
6,5/7,0 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333
Gewicht kg/Stk.:
1,2015 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: aba 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABA
01107013013
ab € 0,63595*
Ähnlich
ABA
01107013015
ab € 0,7378*
Ähnlich
ABA
01107013017
ab € 0,78727*
Ähnlich
ABA
01107013018
ab € 0,83577*
Ähnlich
ABA
01107013020
ab € 0,87845*
Ähnlich
ABA
01107013007
ab € 0,45426*
Ähnlich
ABA
01107013009
ab € 0,52537*
Ähnlich
ABA
01107013011
ab € 0,57096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.