Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 15-18 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107013018
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107013018
EAN/GTIN:
     4059903062260
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
15-18 mm
Bandbreite:
7,5 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0046 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83577*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05577*
€ 1,25637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04577*
€ 1,24447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00577*
€ 1,19687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98577*
€ 1,17307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,83577*
€ 0,99457
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026035
ab € 245,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.