Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Klemme 14-17 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01107013017
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107013017
EAN/GTIN:
     4059903062253
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen

2-Ohr-Klemmen

Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage.
Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen
und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt.
Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
2-Ohr-Klemme
Spannbereich:
14-17 mm
Bandbreite:
7,0 mm
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,0043 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 14-17mm, 2-ohr-schlauchklemmen, aba 2-ohr-schlauchklemmen, Ohrklemme, Klemme, Ohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78727*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,99727*
€ 1,18675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98727*
€ 1,17485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94727*
€ 1,12725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92727*
€ 1,10345
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,78727*
€ 0,93685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026035
ab € 244,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.