Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Abgasrohrschelle RS 45,5 DIN 71555 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05507000045
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05507000045
EAN/GTIN:
     4043171244718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasrohrschelle
Abgasrohrschellen
norma abgasrohrschelle

NORMACONNECT� RS/DIN
Abgasrohrschellen nach DIN 71555

Die NORMACONNECT� RS/DIN Abgasrohrschellen sind eine Alternative zurNORMACONNECT� ARS.
Sie verbinden ebenso sicher ineinandergesteckte Rohre.
Die einfache Schellenkonstruktion erm�glicht zus�tzlich die Anbringung einer Lasche,
sodass die RS/DIN auch als Befestigungsschelle eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CONNECT
Produktart:
Abgasrohrschelle
Spannbereich:
45,5 mm
Bandbreite:
25 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 71555
Gewicht kg/Stk.:
0,078 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: RS, DIN 71555, Rohrschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32823*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,82823*
€ 3,36559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78823*
€ 3,31799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72823*
€ 3,24659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,61823*
€ 3,11569
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,32823*
€ 2,77059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.