Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Abgasrohrschelle RS 30,2 DIN 71555 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05507000030
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05507000030
EAN/GTIN:
     4043171244640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasrohrschelle
Abgasrohrschellen
norma abgasrohrschelle

NORMACONNECT� RS/DIN
Abgasrohrschellen nach DIN 71555

Die NORMACONNECT� RS/DIN Abgasrohrschellen sind eine Alternative zurNORMACONNECT� ARS.
Sie verbinden ebenso sicher ineinandergesteckte Rohre.
Die einfache Schellenkonstruktion erm�glicht zus�tzlich die Anbringung einer Lasche,
sodass die RS/DIN auch als Befestigungsschelle eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CONNECT
Produktart:
Abgasrohrschelle
Spannbereich:
30,2 mm
Bandbreite:
20 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 71555
Gewicht kg/Stk.:
0,07 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: RS, DIN 71555, Rohrschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20273*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,49273*
€ 1,77635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46273*
€ 1,74065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42273*
€ 1,69305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38273*
€ 1,64545
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,20273*
€ 1,43125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.