Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle RS 26 DIN 1597 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05417000026
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05417000026
EAN/GTIN:
     4043171244060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1597
DIN 1597 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1597
Rohrbänder

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
26 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
20 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 1597
Gewicht kg/Stk.:
0,003 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: din 1597, Befestigungsschelle, RS, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27839*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,58839*
€ 1,89018
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56839*
€ 1,86638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51839*
€ 1,80688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48839*
€ 1,77118
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,27839*
€ 1,52128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.