Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle BSN 12X20X2 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-05207000012
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05207000012
EAN/GTIN:
     4043171242455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
12 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
20 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,017 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, BSN, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53507*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68507*
€ 0,81523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67507*
€ 0,80333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64507*
€ 0,76763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62507*
€ 0,74383
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,53507*
€ 0,63673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.