Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Abgasrohrschelle ARS-M8-39,5-2,0 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-01518940040
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01518940040
EAN/GTIN:
     4043171699785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasrohrschelle
Abgasrohrschellen
norma abgasrohrschelle

NORMACONNECT� ARS
Abgasrohrschellen

ARS Abgasrohrschellen verbinden sicher und zuverl�ssig ineinandergesteckte Rohre,
auch solche, die gro�en Temperaturschwankungen unterliegen,
und eignen sich deshalb besonders f�r die Verbindung von
Auspuffrohren und ?t�pfen in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CONNECT
Produktart:
Abgasrohrschelle
Spannbereich:
39,5 mm
Materialst�rke:
2,0 mm
Schraube:
M8
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,0845 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: ARS, Rohrschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32823*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,83823*
€ 3,37749
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,79823*
€ 3,32989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72823*
€ 3,24659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,59823*
€ 3,09189
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,32823*
€ 2,77059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.