Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMAFIX K1 40-62 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C2539-00606001568
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     00606001568
EAN/GTIN:
     4043171001557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� K1

Mit NORMAFIX� K1 stehen Ihnen vorgefertigte Konsolen zur Verf�gung,
mit denen Sie die NORMACLAMP� Standardschellen GBS, HD, S/SP und TORRO�
auf einfachste Weise in Halterungsschellen mit Konsolen wandeln k�nnen:
Standardschelle �ffnen, Band durch die Konsolenschlitze f�hren ? fertig.
NORMAFIX� K1 Konsolen werden aus W1 gefertigt
und sind in der Geometrie K1 erh�ltlich.

Hinweis: Hierbei handelt es sich NUR um die Konsole.
Die passenden Schellen m�ssen separat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Halterungsschelle mit Konsole
Spannbereich:
40-62 mm
Bandbreite:
20 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,09 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, norma schilderhalter, schilder klemmhalter, Normafix, Halterungsschelle, Konsole, Konsolenschelle, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94684*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,67684*
€ 23,41544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43684*
€ 23,12984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94684*
€ 22,54674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,10684*
€ 21,54714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,94684*
€ 18,97674
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05917181042
ab € 59,875*
Zubehör
NORMA
05917201045
ab € 78,37*
Zubehör
NORMA
05917201049
ab € 75,05*
Zubehör
NORMA
05917201053
ab € 89,17*
Zubehör
NORMA
05917201057
ab € 63,325*
Zubehör
NORMA
05917201061
ab € 86,81*
Zubehör
NORMA
01500000040
ab € 187,34*
Zubehör
NORMA
01500000041
ab € 245,38*
Zubehör
NORMA
01500000042
ab € 146,683*
Zubehör
NORMA
01500000043
ab € 245,58*
Zubehör
NORMA
01500000044
ab € 244,31*
Zubehör
NORMA
01500000045
ab € 244,17*
Zubehör
NORMA
01500000046
ab € 245,26*
Zubehör
NORMA
01500000047
ab € 244,19*
Zubehör
NORMA
01500000048
ab € 200,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.