Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie ESTA, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7602574
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7602574
EAN/GTIN:
     4031068150938
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 12 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 8 x 100 mm und 4 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten aus eloxiertem Aluminium und Beschriftungsetiketten mit Farbleitsystem. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,83*
€ 1.561,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,41*
€ 1.551,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,88*
€ 1.479,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,58*
€ 1.429,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,49*
€ 1.369,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,91*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,84*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,75*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,44*
Zubehör
Stumpf Metall
7600152
ab € 70,22*
Zubehör
Stumpf Metall
7600107
ab € 70,28*
Zubehör
Stumpf Metall
7600252
ab € 81,45*
Zubehör
Stumpf Metall
7600207
ab € 82,04*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,50*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7002050
ab € 33,47*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.