Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank SR-5, RAL 7035/5010, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank SR-5, RAL 7035/5010, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)
Umweltschrank SR-5, RAL 7035/5010, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)
Umweltschrank SR-5, RAL 7035/5010, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)
Umweltschrank SR-5, RAL 7035/5010, 7 Auffangwannen, 3 Schubladen (3x100 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7599274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7599274
EAN/GTIN:
     4031068147068
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Material-Schrank
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Schrankkonstruktion. Auffangwannen 70 mm hoch, mit ÜHP (Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 15.22 StawaR-ÜHP). Ausgestattet mit vier durchgegenden, verzinkten, höhenverstellbaren und dichtgeschweißten Wannen (Auffangvolumen jeweils 10 Liter, Flächentraglast jeweils 100 kg). Drei Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 35 kg Traglast/Schublade). Mit Öffnungen zwecks Zwangsbelüftung, Schließleistenabdeckung und Dokumententasche in der Flügeltür. Drehgriff-Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltür: enzianblau RAL 5010. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,71*
€ 1.608,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,46*
€ 1.602,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,49*
€ 1.552,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,90*
€ 1.518,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,80*
€ 1.487,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.