Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 12 Schubladen (8x100, 4x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7102674
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7102674
EAN/GTIN:
     4031068142667
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 12 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 8 x 100 mm und 4 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 782,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,56*
€ 1.087,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,57*
€ 1.072,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,26*
€ 985,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 811,18*
€ 965,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 60,11*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 81,56*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,38*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,87*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,85*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,40*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,07*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,37*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,44*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,34*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,56*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.