Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung ProTec-Plus, graualu/6024, verz. Innenbehälter, 30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung ProTec-Plus, graualu/6024, verz. Innenbehälter, 30 Liter
Abfalltrennung ProTec-Plus, graualu/6024, verz. Innenbehälter, 30 Liter
Abfalltrennung ProTec-Plus, graualu/6024, verz. Innenbehälter, 30 Liter
Artikel-Nr.:
     C2492-607-030-0-2-624
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     607-030-0-2-624
EAN/GTIN:
     4031068169237
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Einfachster Abfalleinwurf möglich: Aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und strukturiert pulverbeschichtet. Die beiden Schwingdeckel öffnen nach unten, so dass der Abfall nahezu berührungslos eingeworfen werden kann. Feuer und geruchshemmend. Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Fassungsvermögen 30 Liter. Der Innenbehälter wird durch eine frontseitig eingelassene und per Vierkantschloss verschließbare Flügeltüre entnommen (Vierkantschloss wird mitgeliefert). Zwecks höherer Sortiersicherheit ist das gesamte Kopfelement farbig beschichtet. Frontseitig sorgen 2 Stellfüße für den Ausgleich bei Bodenunebenheiten (Niveauregulierung). Der Behälter kann mit dem Rollensatz Art.-Nr. 5407000 auch nachträglich zur fahrbaren Variante umgerüstet werden. Dann beträgt die Gesamthöhe 700 mm. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Außerdem ist der Behälter als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: graualu-struktur, Farbgebung Kopfelement: verkehrsgrün RAL 6024.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.