Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Abfalltrennung TS 2000, stationär als auch mobil, 7016/7035. Fassungsvermögen: 75 Liter.
Artikel-Nr.:
     C2492-605-075-0-0-207
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     605-075-0-0-207
EAN/GTIN:
     4031068096953
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Praktischer und kompakter Abfallsammler mit selbstschließenden Pendeldeckeln. Der Abfallsammler wird aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet. Das Kopfelement ist abnehmbar. Der Behälter kann durch frontseitig angebrachte Rollen sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Fassungsvermögen 75 Liter. Mit halbrunden, ergonomischen Griffen aus Edelstahl sind die Sammler leicht zu handeln. Der Sammler wird vollständig in Deutschland produziert und ist TÜV/GS geprüft. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1). Farbgebung Korpus: anthrazitgrau RAL 7016, Farbgebung Pendeldeckel: lichtgrau RAL 7035.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,17*
Zubehör
k.A.
116717
ab € 71,90*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,26*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.