Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem Praktimo, RAL 7016/9006, Kompaktwerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzsystem Praktimo, RAL 7016/9006, Kompaktwerkstatt
Arbeitsplatzsystem Praktimo, RAL 7016/9006, Kompaktwerkstatt
Artikel-Nr.:
     C2492-440-120-0-4-204
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     440-120-0-4-204
EAN/GTIN:
     4031068104115
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit abschließbarer Jalousie, durchgehendem Fachboden, 5 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 45 kg Traglast/Schublade), 3 x 100 mm, 1 x 200 mm und 1 x 200 mm durchgehend hoch. Rückwand mit Lochblechaufnahme für Werkzeug, massive, ausziehbare Arbeitsplatte, Flügeltürschrank. Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Griffleisten mit Beschriftungsetiketten. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7016, Farbgebung Schubladen: weißaluminium RAL 9006. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.707,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,04*
€ 2.321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.923,59*
€ 2.289,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,24*
€ 2.175,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,54*
€ 2.108,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,67*
€ 2.032,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-5-000
ab € 120,32*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-8-204
ab € 249,22*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-2-000
ab € 97,01*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-4-000
ab € 157,41*
Zubehör
Stumpf Metall
440-100-0-6-000
ab € 163,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.