| |
|
| Artikel-Nr.: C2492-3002271 Herst.-Nr.: 3002271 EAN/GTIN: 4031068120061 |
| |
|
| | |
| Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Schrankkonstruktion mit zwei Abteilen. Ausgestattet mit auf kugelgelagerten Teleskopauszügen ausziehbaren Schubladen, (2 x 100 mm hoch, belastbar jeweils bis 35 kg) und vier verzinkten, höhenverstellbaren und ebenfalls auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbaren Wannen (Flächentraglast: 35 kg). Flügeltüren mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Flügeltüren: anthrazitgrau RAL 7016. TÜV-Baumuster geprüft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief |
| | |
| |