Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
TankwagenL., Korb rund-Plattf. Alu ger.
Artikel-Nr.:
     C2457-890047
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     890047
EAN/GTIN:
     4009199890047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattform Tankwagenleiter
Tankwagenleiterplattform
Tankwagenleiter
plattform tankwagenleiter
Freistehende und leicht verfahrbare Tankwagenleiter als Zugang für
Bedienungs- oder Kontrollarbeiten.
Besonders geeignet für:
+ Kontrollarbeiten beim Be- und Entladen
+ Probeentnahmen bei Tank- und Kesselwagen sowie Aufliegern
+ Sicherer Zugang für Reinigungs-, Enteisungs- und
Instandhaltungsarbeiten
Von Vorteil ist das schnelle und sichere Besteigen des Tankwagens sowie
das rundum geführte Geländer zur Begrenzung des Bewegungsraumes.
Der beidseitige Handlauf erhöht die Sicherheit beim Auf- und Abstieg.
Besonders komfortabel und effizient durch…
+ Fahrwerk aus stabilem, feuerverzinktem Stahl mit Griffen zum
einfachen Verfahren
+ 500 x 900 mm großes Podest mit beidseitigem Geländer
+ Verstellbarkeit in der Höhe (von Sprosse zu Sprosse jeweils 280 mm)
mit geringem Kraft aufwand mittels Kurbel und Zahnstange
+ Weit herausragende Plattform, sodass kein Unterfahren von Silo- oder
Kesselwagen nötig ist
Besondere Sicherheit durch…
+ Beidseitigen Handlauf beim Auf- und Abstieg
+ Großen, auskragenden Geländerkorb rund 1.500 x 1.500 mm oder eckig
2.300 x 1.500 mm
+ Rundum profilierte, im Holm verschweißte Sprossen für sicheren Auf-
und Abstieg
+ Selbstsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen und
unkontrolliertes Zurückgleiten des oberen Leiternteils
+ Zusätzliche Arretierung der Zahnstange
Besonders leicht in der Handhabung durch…
+ Pflegeleichte Zahnstange (kein Verdrehen oder Reißen eines Stahlseils)
+ Sofortiges Benutzen (Ballastgewicht im Liefer umfang enthalten)
+ Lieferung in vormontierten Baugruppen (schneller Zusammenbau möglich)
Fahrwerk mit Vollgummi-Bereifung
+ Leichtes Verfahren auch auf unebenem Untergrund
+ Incl. Höhenanpassung durch Fußspindeln
+ Incl. zusätzlicher Trittstufe
+ Überfahren auch von z. B. eingebetteten Gleisen möglich
+ Plattformausführung Aluminium gerieft
+ Geländerkorbausführung rund
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.10 Meter
Transportbreite:
2.40 Meter
Transporthöhe:
2.30 Meter
Transportvolumen LxBxH:
22,63 m³
Nettogewicht:
348.00 Kilogramm
Bruttogewicht:
424.60 Kilogramm
Palettenmaß LxBxH:
3 Europaletten
Verpackungsgewicht:
76.6 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
4,60 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 2:
12,0 Holz
Aufstelllänge min.:
4.20 Meter
Aufstelllänge max.:
4.68 Meter
Aufstellbreite min.:
2.40 Meter
Aufstellbreite max.:
2.40 Meter
Aufstellfläche min.:
10.08 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
11.23 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Geländerkorb, Aluminium, Alu-gerieft, Plattform, Rundkorb, Vollgummi-Bereifung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.774,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.196,09*
€ 9.753,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.100,47*
€ 9.639,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.867,55*
€ 9.362,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.774,10*
€ 9.251,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.