| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-836052 Herst.-Nr.: 836052 EAN/GTIN: 4009199836052 |
| | |
|
| | |
| SteigLeitern nach DIN 14094-1 Einsatzbereiche: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen. Planung und Benutzung: Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten: + Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden. + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten. + Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern mindestens 1680 mm höher geführt werden. + Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen. Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 3.64 Meter | Transportbreite: | 0.80 Meter | Transporthöhe: | 0.40 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 1,16 m³ | Nettogewicht: | 346.0 Kilogramm | Bruttogewicht: | 348.0 Kilogramm | Palettenmaß LxBxH: | 1,20 x 0,80 x 0,18 Meter | Verpackungsgewicht: | 1.88 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 2: | 1,88 Holz | Aufstellbreite min.: | 1.10 Meter | Aufstellbreite max.: | 1.10 Meter | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Leiternlänge incl. Ausstiegsholm: | 17,05 Meter | Steighöhe: | 15,96 Meter | Ursprungsland: | DE | Versandart: | Spediteur | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, mehrzügig, Wartungsarbeiten an Gebäuden, Reinigungsarbeiten an Gebäuden, Steighöhe 15,96 m, Stahl verzinkt, mit Rückenschutz, DIN 14094-1 |
| | |
| |