| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-835574 Herst.-Nr.: 835574 EAN/GTIN: 4009199835574 |
| | |
|
| | |
| Grundpodest + Stahl verzinkt + Gitterrost mit Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R 12 und zwei Konsolen + Geländer an einer Längs- und Stirnseite + Fußleistenhöhe 100 mm nach DIN 14094-1 (2017) + Um der DIN 14094-1 zu entsprechen, ist verpflichtend das Zusatzgeländer Art.-No.837547 mit zu bestellen. Es ist dann bei allen Mauerankern keine Lücke über 120 mm zum Rückenschutzkorb vorhanden. + Flacher Winkel der Abstützung erfordert nur eine geringe Mauerwerkshöhe über den Fensterstürzen Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 1.00 Meter | Transportbreite: | 1.00 Meter | Transporthöhe: | 0.35 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,35 m³ | Nettogewicht: | 84.0 Kilogramm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Podest, Grundpodest, Sicherheit, Stahl verzinkt, 1x1 m |
| | |
| |