Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 440 mm
SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 440 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-816504
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816504
EAN/GTIN:
     4009199816504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter Einstieghilfen
schachtleiter einstieghilfen
+ Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl
verzinkt
+ Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiternholm 50 x 20 mm, für
Leiternaußenbreiten 340 und 440 mm
+ Ausführung Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.57 Meter
Transportbreite:
0.44 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,06908 m³
Nettogewicht:
5.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Einstiegshilfe, Halter, Haltestange, Schachtleiter, Edelstahl V4A, Doppelgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.