Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Edelstahl LW.400 1x13 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Edelstahl LW.400 1x13 Spr.
SchachtLeiter Edelstahl LW.400 1x13 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-816245
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816245
EAN/GTIN:
     4009199816245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
krause schachtleiter
+ Aus Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO)
305/2011 (EU), Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschhemmende Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.64 Meter
Transportbreite:
0.44 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,080 m³
Nettogewicht:
16.9 Kilogramm
Bruttogewicht:
17.00 Kilogramm
Aufstellbreite min.:
DE
Aufstellbreite max.:
Spediteur
Aufstellfläche min.:
73089098
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Edelstahl V4A, Lichte Weite 400 mm, 13 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,40*
€ 1.301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,30*
€ 1.298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,13*
€ 1.240,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,16*
€ 1.192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,83*
€ 1.116,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.