Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Edelstahl LW.300 1x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Edelstahl LW.300 1x10 Spr.
SchachtLeiter Edelstahl LW.300 1x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-816092
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816092
EAN/GTIN:
     4009199816092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter 30 cm
+ Aus Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO)
305/2011 (EU), Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschhemmende Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.34 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,048 m³
Nettogewicht:
12.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
12.10 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Edelstahl V4A, Lichte Weite 300 mm, 10 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,12*
€ 760,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,81*
€ 751,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.