Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.400 1x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x10 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815972
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815972
EAN/GTIN:
     4009199815972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
krause schachtleiter
schachtleiter
schachtleiter 400mm
+ Aus feuerverzinktem Stahl, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO)
305/2011 (EU), Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschhemmende Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.44 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,062 m³
Nettogewicht:
14.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.30 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 400 mm, 10 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.