Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.400 1x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x8 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.400 1x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815958
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815958
EAN/GTIN:
     4009199815958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
krause schachtleiter
schachtleiter
schachtleiter 400mm
+ Aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011
(EU),Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.24 Meter
Transportbreite:
0.44 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,049 m³
Nettogewicht:
11.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.40 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 400 mm, 8 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.