Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.300 1x12 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x12 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x12 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815873
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815873
EAN/GTIN:
     4009199815873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter 30 cm
schachtleiter
krause schachtleiter
+ Aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011
(EU),Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.36 Meter
Transportbreite:
0.34 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,057 m³
Nettogewicht:
16.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
16.20 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 300 mm, 12 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.