Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.300 1x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x8 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815835
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815835
EAN/GTIN:
     4009199815835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter aus stahl feuerverzin...
schachtleiter
schachtleiter 30 cm
+ Aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl V4A, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011
(EU),Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschsichere Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.24 Meter
Transportbreite:
0.34 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,038 m³
Nettogewicht:
10.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.80 Kilogramm
Aufstellbreite min.:
DE
Aufstellbreite max.:
Spediteur
Aufstellfläche min.:
73089098
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 300 mm, 8 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.