Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Stahl LW.300 1x6 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x6 Spr.
SchachtLeiter Stahl LW.300 1x6 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815811
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815811
EAN/GTIN:
     4009199815811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter 30 cm
schachtleiter
krause schachtleiter
+ Aus feuerverzinktem Stahl, gebeizt und passiviert
+ Entsprechend DIN EN 14396 und Bauproduktenverordnung (BauPVO)
305/2011 (EU), Bauart geprüft
+ Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572
+ Lichte Weite 300 mm/400 mm
+ Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, rutschhemmende Lochsprossen
+ Schachtleitern aus GFK auf Anfrage
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.68 Meter
Transportbreite:
0.34 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,029 m³
Nettogewicht:
8.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.10 Kilogramm
Aufstellbreite min.:
DE
Aufstellbreite max.:
Spediteur
Aufstellfläche min.:
73089098
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Stahl, feuerverzinkt, Lichte Weite 300 mm, 6 Sprossen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.