Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK Anlegeleiter 1x6 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK Anlegeleiter 1x6 Spr.
GFK Anlegeleiter 1x6 Spr.
GFK Anlegeleiter 1x6 Spr.
GFK Anlegeleiter 1x6 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-815477
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     815477
EAN/GTIN:
     4009199815477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter 6 sprossen
sprossen anlegeleiter
Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen.
+ Beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm
+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
+ Außenbreite: 420 mm
+ Ab 10 Sprossen mit zusätzlicher Quertraverse für noch mehr Sicherheit
+ Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.85 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,05 m³
Nettogewicht:
4.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.48 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,48 PVC
Aufstelllänge min.:
0.48 Meter
Aufstelllänge max.:
0.48 Meter
Aufstellbreite min.:
0.42 Meter
Aufstellbreite max.:
0.42 Meter
Aufstellfläche min.:
0.20 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.20 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
0.80 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
1.85 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
1.90 Meter
Sprossenanzahl:
6 Stück
Traversenbreite:
ohne Traverse
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sprossen-anlegeleiter krause, KRAUSE, STABILO, GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, 1x6 Sprossen, AnlegeLeiter, Kunststoff-Leiter, GFK-Leiter, Verkehrsweg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.