Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x3 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-810304
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810304
EAN/GTIN:
     4009199810304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
krause klapptritt 3-stufig
klapptreppe
+ Rutschhemmende 230 x 360 mm große Standfläche mit rutschhemmenden
Einlagestreifen
+ Mit einem Handgriff zusammenklappbar
+ Stabile Doppelholme<(><<)>br>+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Platzsparend zu verstauen
+ Die Variante mit Haltebügel ist mit integrierten Fahrrollen für
sicheren und bequemen Transport ausgestattet
+ Zwei Varianten: 1) Ohne Haltebügel 2) Mit Haltebügel
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.10 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.16 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,11 m³
Nettogewicht:
9.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
11.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
2.0 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
2,0 PP
Aufstelllänge min.:
0.9 Meter
Aufstelllänge max.:
0.9 Meter
Aufstellbreite min.:
0.54 Meter
Aufstellbreite max.:
0.54 Meter
Aufstellfläche min.:
0.50 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.50 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.65 Meter
Standhöhe Tritt:
0.65 Meter
Produktlänge Tritt:
1.10 Meter
Produkthöhe Tritt:
1.25 Meter
Stufenanzahl:
3 Stufen
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe 3 stufen, KRAUSE, STABILO, KlappTreppe, Stufen-Klapptritt, 1x3 Stufen, mit Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.