Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x5 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x5 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x5 Stu.
STABILO KlappTreppe mit Bügel 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-810274
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810274
EAN/GTIN:
     4009199810274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Robuste zusammenklappbare Aluminium-Treppe mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemem Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.
+ Rutschhemmende 230 x 360 mm große Standfläche mit Kunststoff-Stufenbelag
+ Mit einem Handgriff zusammenklappbar
+ Stabile Doppelholme
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Platzsparend zu verstauen
+ Die Variante mit Haltebügel ist mit einer integrierten Ablageschale ausgestattet
+ Zwei Varianten: 1) Ohne Haltebügel 2) Mit Haltebügel
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.75 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.13 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,14 m³
Nettogewicht:
13 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.6 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
1,6 PP
Aufstelllänge min.:
1.50 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0.59 Meter
Aufstellbreite max.:
0.59 Meter
Aufstellfläche min.:
0.89 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.89 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
3.15 Meter
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
1.15 Meter
Stufenanzahl:
5 Stufen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, KlappTreppe, Stufen-Klapptritt, 1x5 Stufen, mit Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,41*
€ 720,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,95*
€ 713,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,01*
€ 614,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.