Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x2 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x2 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x2 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x2 Stu.
STABILO KlappTreppe ohne Bügel 1x2 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-810229
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810229
EAN/GTIN:
     4009199810229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 2 stufen
klapptreppe
Robuste zusammenklappbare Aluminium-Treppe mit großen gummierten Stufen für sicheren Auf- und Abstieg sowie bequemem Stand für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.
+ Rutschhemmende 230 x 360 mm große Standfläche mit Kunststoff-Stufenbelag
+ Mit einem Handgriff zusammenklappbar
+ Stabile Doppelholme
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Platzsparend zu verstauen
+ Die Variante mit Haltebügel ist mit einer integrierten Ablageschale ausgestattet
+ Zwei Varianten: 1) Ohne Haltebügel 2) Mit Haltebügel
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.55 Meter
Transportbreite:
0.49 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,027 m³
Nettogewicht:
5.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
1.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
1,2 PP
Aufstelllänge min.:
0.56 Meter
Aufstelllänge max.:
0.56 Meter
Aufstellbreite min.:
0.48 Meter
Aufstellbreite max.:
0.48 Meter
Aufstellfläche min.:
0.27 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.27 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Montagetritt ohne Handlauf:
2.45 Meter
Standhöhe Montagetritt ohne Handlauf:
0.45 Meter
Stufenanzahl:
2 Stufen
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, KlappTreppe, Stufen-Klapptritt, 1x2 Stufen, ohne Bügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.