Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO LM-Rohr Ø 30 x 3.000 elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO LM-Rohr Ø 30 x 3.000 elox.
STABILO LM-Rohr Ø 30 x 3.000 elox.
Artikel-Nr.:
     C2457-810182
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810182
EAN/GTIN:
     4009199810182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtmetallrohr
Schiene für Regaleinhängeleiter
krause leichtmetallrohr
schiene für regaleinhängeleiter
Alu-Rundrohr für Regalleiter-Schienenanlage, eloxiert
+ Länge 3.000 mm
+ Durchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.03 Meter
Transporthöhe:
0.03 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0027 m³
Nettogewicht:
1.40 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.40 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, Leichtmetall, Rohr, geprüfte Qualität, Ø 30 mm, 3000 mm, Rundrohr, eloxiert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.