Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminkehrer-Leiter Rot 1x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminkehrer-Leiter Rot 1x14 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Rot 1x14 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Rot 1x14 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Rot 1x14 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804693
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804693
EAN/GTIN:
     4009199804693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.
+ Holme und Sprossen aus Aluminium
+ Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
+ Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den
unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse
zur Dachfl äche von 60 mm gewährleistet
+ Durch Verbindungslaschen verlängerbar
Info: Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem
Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.95 Meter
Transportbreite:
0.35 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,117 m³
Nettogewicht:
6.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Leiternlänge:
3.95 Meter
Leiternbreite:
0.33 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, KaminkehrerLeiter, Schornsteinfegerleiter, Aluminium, 1x14 Sprossen, Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.