| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-804358 Herst.-Nr.: 804358 EAN/GTIN: 4009199804358 |
| | |
|
| | |
| Für Montagearbeiten auf Dächern. + Holme aus Aluminium + Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium + Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken). Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 5.05 Meter | Transportbreite: | 0.40 Meter | Transporthöhe: | 0.10 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,13 m³ | Nettogewicht: | 7.8 Kilogramm | Bruttogewicht: | 8.0 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.2 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,2 PVC | Leiternlänge: | 5.05 Meter | Leiternbreite: | 0.37 Meter | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, dachleiter krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Aluminium, 18 Sprossen |
| | |
| |