Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
DachLeiter Alu-Holz 1x14 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804235
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804235
EAN/GTIN:
     4009199804235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Für Montagearbeiten auf Dächern.
+ Erhältlich in Aluminium, Holz oder Alu-Holz
+ Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder aus
Aluminium
+ Stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche
+ Zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel
auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von
Dachhaken).
Info: Dachleitern nicht
– als Anlegeleitern verwenden
– mit der obersten Sprosse einhängen
– in die Dachrinne stellen
– bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.95 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
6.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
7.0 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,2 PVC
Leiternlänge:
3.90 Meter
Leiternbreite:
0.37 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, DachLeiter, geprüfte Qualität, Aluminium, 14 Sprossen, Holz, Holzleiter, Aluminium-Sprossen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.